| |
|
| Artikel-Nr.: C1971-V1897 Herst.-Nr.: V1897 EAN/GTIN: 4047728018975 |
| |
|
| | |
| - Alle Einsätze für
- TORX®
- Vierkant
- Spline
- Sechskant
- Abgerundeter Sechskant
- Doppel-Sechskant
- Antrieb: Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll)
- Abtrieb: Multiprofil
- Schlüsselweite: ∙ 4 – 14
- Abmessungen / Länge: 25 mm
- Für Handbetätigung
Weitere Informationen: | | Abtrieb: | Multiprofil | Anzahl Werkzeuge (Tabelleninhalt): | 12 Stück | Antrieb: | Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll) | Länge l2: | 25 mm | Abmessungen / Länge: | 25 mm | Hand-/Maschinenbetätigung: | Für Handbetätigung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, 1/4" knarrenkasten vigor, modul werkzeuge, vigor modul werkzeuge, Kraft-Steckschlüsselsatz, Schraubwerkzeug,Schraubwerkzeugsatz,Schraubenschlüssel,Steckschlüsselsatz,Steckschlüsselkasten,Rätschenkasten,Ratschenkasten,Knarrenkasten,Steckschlüsselset,Steckschlüsselgarnitur,Nusskasten,Schraubenschlüsselsatz |
| | |
| |