| |
|
| Artikel-Nr.: C1971-V1461N-25X28 Herst.-Nr.: V1461N-25X28 EAN/GTIN: 4047728064071 |
| |
|
| | |
| - Sicherer Halt bei öligen Händen dank Anti-Rutsch-Oberfläche
- DIN 3110
- Abtrieb: Außen-Sechskant Profil
- Schlüsselweite: 25 x 28 mm
- Abmessungen / Länge: 275 mm
- Oberfläche: mattverchromt
- Netto-Gewicht (kg): 0.38 kg
Weitere Informationen: | | Abtrieb: | Außen-Sechskant Profil | Netto-Gewicht (g): | 380 g | Netto-Gewicht (kg): | 0.38 kg | Schlüsselweite s1xs2: | 25 x 28 | Höhe Maulkopf1: | 8.5 mm | Länge l2: | 275 mm | Abmessungen / Länge: | 275 mm | Oberfläche: | mattverchromt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: doppel maulschlüssel, vigor doppelmaulschlüssel, Maulschlüssel,Stiftschlüssel,Schraubenschlüssel,Ringschlüssel, Ringratschenschlüssel,Ringmaulratschenschlüssel,Ring-Maul-Ratschenschlüssel,Ringgabelratschenschlüssel,Gabelringratschenschlüssel,Ratschenringschlüssel |
| | |
| |