| |
|
| Artikel-Nr.: C1971-V1461N-16X17 Herst.-Nr.: V1461N-16X17 EAN/GTIN: 4047728064286 |
| |
|
| | |
| - Sicherer Halt bei öligen Händen dank Anti-Rutsch-Oberfläche
- DIN 3110
- Abtrieb: Außen-Sechskant Profil
- Schlüsselweite: 16 x 17 mm
- Abmessungen / Länge: 202 mm
- Oberfläche: mattverchromt
- Netto-Gewicht (kg): 0.12 kg
Weitere Informationen: | | Abtrieb: | Außen-Sechskant Profil | Netto-Gewicht (g): | 120 g | Netto-Gewicht (kg): | 0.12 kg | Schlüsselweite s1xs2: | 16 x 17 | Höhe Maulkopf1: | 6 mm | Länge l2: | 202 mm | Abmessungen / Länge: | 202 mm | Oberfläche: | mattverchromt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: doppel maulschlüssel, vigor doppelmaulschlüssel, Maulschlüssel,Stiftschlüssel,Schraubenschlüssel,Ringschlüssel, Ringratschenschlüssel,Ringmaulratschenschlüssel,Ring-Maul-Ratschenschlüssel,Ringgabelratschenschlüssel,Gabelringratschenschlüssel,Ratschenringschlüssel |
| | |
| |