| |
|
| Artikel-Nr.: C1971-V1209 Herst.-Nr.: V1209 EAN/GTIN: 4047728012096 |
| |
|
| | |
| - für Kreuzschlitz-Profil (PH) PH 2 x 38 mm
- Abtrieb: Kreuzschlitz Profil PH
- Schlüsselweite: ∙ PH2
- Abmessungen / Länge: 97 mm
Weitere Informationen: | | Abtrieb: | Kreuzschlitz Profil PH | Handgriff: | 2-Komponenten-Griff mit Aufhängeloch | Abtriebsgröße: | PH2 | Griffdurchmesser [mm]: | 31 mm | Länge l2: | 97 mm | Klingendurchmesser [mm]: | 6 mm | Länge l1: | 38 mm | Abmessungen / Länge: | 97 mm | Grifflänge: | 59 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, Phillips-Vergaser-Schraubendreher, Phillips-Vergaser-Schraubenzieher, Phillips-Vergaserschraubendreher, Phillips-Vergaserschraubenzieher, Vergaser-Schraubendreher (Phillips), Vergaser-Schraubendreher PH, Vergaser-Schraubendreher Phillips, Vergaser-Schraubenzieher PH, Vergaser-Schraubenzieher Phillips, Vergaserschraubendreher PH, Vergaserschraubendreher Phillips, Vergaserschraubenzieher PH, Vergaserschraubenzieher Phillips, schraubendreher ph2 x38, vergaser-schraubendreher (phillips), vergaser-schraubendreher ph2, Kreuzschlitzvergaserschraubendreher, Schraubwerkzeug,Schraubendreher,Schraubenzieher,Handschraubendreher,Handschraubenzieher,Pozidriv-Schraubendreher,Phillips-Schraubendreher,Kreuzschlitz-Schraubendreher,Kreuzschlitzschraubendreher,Vergaserschraubendreher,Vergaser-Schraubendreher |
| | |
| |