Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF VKO206 Holzkoffer im Vintage-Design, Fahrrad, 3er Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF VKO206 Holzkoffer im Vintage-Design, Fahrrad, 3er Set
HMF VKO206 Holzkoffer im Vintage-Design, Fahrrad, 3er Set
HMF VKO206 Holzkoffer im Vintage-Design, Fahrrad, 3er Set
HMF VKO206 Holzkoffer im Vintage-Design, Fahrrad, 3er Set
Artikel-Nr.:
     C195-VKO206-S2
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     VKO206-S2
EAN/GTIN:
     4010537643713
Suchbegriffe:
holzkoffer
holzkiste
holztruhe groß
hochzeit

Der handgefertigte HMF Holzkoffer im Vintage-Look und Fahrrad-Design ist ein echter Hingucker und eignet sich hervorragend als Wohnaccessoire oder als ausgefallene Geschenkidee für Hochzeiten, Geburtstage und vieles mehr.

  • Handgefertigte Holzkiste im Retro-Look mit abgerundeten Ecken und Fahrrad-Design
  • Echter Hingucker dank liebevoller Details wie Metallbeschläge, Ledergurte und Verzierungen
  • Vielseitig einsetzbar z.B. als Wohnaccessoire, Aufbewahrungsbox, Dekorationsartikel, Geschenkidee und uvm.
  • Innenraum mit schwarzem Schutzgewebe ausgekleidet um Inhalt vor Kratzern zu bewahren
  • Ausgestattet mit wunderschönen Beschlägen im Antik-Look
  • Verschlüsse an der Front sichern den Koffer beim Transport (nicht abschließbar)
  • Nicht für sehr hohe Gewichte ausgelegt (Deko-Koffer)


Im 2er Set sind folgende Größen enthalten:

    25 cm:
    • Gewicht: 0,85 kg
    • Abmessungen (B x T x H):
      Außen: 25 x 21,5 x 8,5 cm | Tiefe inkl. Beschläge: 22,5 cm
      Innen: 23 x 19,5 x 6,5 cm | Höhe Unterteil: 5 cm | Höhe Deckel: 1,5 cm

    32 cm:
    • Gewicht: 1,62 kg
    • Abmessungen (B x T x H):
      Außen: 32 x 29,5 x 12 cm | Tiefe inkl. Beschläge: 30,5 cm
      Innen: 30 x 27,5 x 10 cm | Höhe Unterteil: 7 cm | Höhe Deckel: 3 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,04*
€ 47,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,32*
€ 46,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,87*
€ 43,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,86*
€ 41,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HMF
VKO206-25CM
ab € 13,68*
Ähnlich
HMF
VKO206-32CM
ab € 18,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.