Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF VKO206 Holzkoffer im Vintage-Design, Fahrrad, 25 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF VKO206 Holzkoffer im Vintage-Design, Fahrrad, 25 cm
HMF VKO206 Holzkoffer im Vintage-Design, Fahrrad, 25 cm
HMF VKO206 Holzkoffer im Vintage-Design, Fahrrad, 25 cm
HMF VKO206 Holzkoffer im Vintage-Design, Fahrrad, 25 cm
HMF VKO206 Holzkoffer im Vintage-Design, Fahrrad, 25 cm
Artikel-Nr.:
     C195-VKO206-25CM
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     VKO206-25CM
EAN/GTIN:
     4010537643256
Suchbegriffe:
holzkoffer
holzkiste
holztruhe groß
hochzeit

Der handgefertigte HMF Holzkoffer im Vintage-Look und Fahrrad-Design ist ein echter Hingucker und eignet sich hervorragend als Wohnaccessoire oder als ausgefallene Geschenkidee für Hochzeiten, Geburtstage und vieles mehr.

  • Handgefertigte Holzkiste im Retro-Look mit abgerundeten Ecken und Fahrrad-Design
  • Echter Hingucker dank liebevoller Details wie Metallbeschläge, Ledergurte und Verzierungen
  • Vielseitig einsetzbar z.B. als Wohnaccessoire, Aufbewahrungsbox, Dekorationsartikel, Geschenkidee und uvm.
  • Innenraum mit schwarzem Schutzgewebe ausgekleidet um Inhalt vor Kratzern zu bewahren
  • Ausgestattet mit wunderschönen Beschlägen im Antik-Look
  • Verschlüsse an der Front sichern den Koffer beim Transport (nicht abschließbar)
  • Nicht für sehr hohe Gewichte ausgelegt (Deko-Koffer)
  • 25 cm:
    • Gewicht: 0,85 kg
    • Abmessungen (B x T x H): Außen: 25 x 21,5 x 8,5 cm | Tiefe inkl. Beschläge: 22,5 cm
      Innen: 22,2 x 19,1 x 6,8 cm | Höhe Unterteil: 5 cm | Höhe Deckel: 1,8 cm
  • Weitere Informationen:
    Höhe:
    85
    Breite:
    250
    Tiefe:
    215
    Gewicht:
    0,85 kg
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 13,72*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,13*
    € 23,95
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 19,68*
    € 23,42
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,32*
    € 21,80
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,28*
    € 20,56
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,84*
    € 20,04
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,72*
    € 16,33
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    HMF
    VKO206-32CM
    ab € 18,38*
    Ähnlich
    HMF
    VKO206-S2
    ab € 28,25*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.