Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF VKO206 Holzkoffer im Vintage-Design, Fahrrad, 32 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF VKO206 Holzkoffer im Vintage-Design, Fahrrad, 32 cm
HMF VKO206 Holzkoffer im Vintage-Design, Fahrrad, 32 cm
HMF VKO206 Holzkoffer im Vintage-Design, Fahrrad, 32 cm
HMF VKO206 Holzkoffer im Vintage-Design, Fahrrad, 32 cm
HMF VKO206 Holzkoffer im Vintage-Design, Fahrrad, 32 cm
Artikel-Nr.:
     C195-VKO206-32CM
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     VKO206-32CM
EAN/GTIN:
     4010537643324
Suchbegriffe:
holzkoffer
holzkiste
holztruhe groß
hochzeit

Der handgefertigte HMF Holzkoffer im Vintage-Look und Fahrrad-Design ist ein echter Hingucker und eignet sich hervorragend als Wohnaccessoire oder als ausgefallene Geschenkidee für Hochzeiten, Geburtstage und vieles mehr.

  • Handgefertigte Holzkiste im Retro-Look mit abgerundeten Ecken und Fahrrad-Design
  • Echter Hingucker dank liebevoller Details wie Metallbeschläge, Ledergurte und Verzierungen
  • Vielseitig einsetzbar z.B. als Wohnaccessoire, Aufbewahrungsbox, Dekorationsartikel, Geschenkidee und uvm.
  • Innenraum mit schwarzem Schutzgewebe ausgekleidet um Inhalt vor Kratzern zu bewahren
  • Ausgestattet mit wunderschönen Beschlägen im Antik-Look
  • Verschlüsse an der Front sichern den Koffer beim Transport (nicht abschließbar)
  • Nicht für sehr hohe Gewichte ausgelegt (Deko-Koffer)
32 cm:
  • Gewicht: 1,62 kg
  • Abmessungen (B x T x H): Außen: 32 x 29,5 x 12 cm | Tiefe inkl. Beschläge: 30,5 cm
    Innen: 30 x 27,1 x 10,8 cm | Höhe Unterteil: 7,7 cm | Höhe Deckel: 3,1 cm
Weitere Informationen:
Höhe:
120
Breite:
320
Tiefe:
295
Gewicht:
1,62 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HMF
VKO206-25CM
ab € 13,74*
Ähnlich
HMF
VKO206-S2
ab € 28,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.