Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF VKO101-S2 Holzkoffer im Vintage-Design, Weltkarte, 2er Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF VKO101-S2 Holzkoffer im Vintage-Design, Weltkarte, 2er Set
HMF VKO101-S2 Holzkoffer im Vintage-Design, Weltkarte, 2er Set
HMF VKO101-S2 Holzkoffer im Vintage-Design, Weltkarte, 2er Set
HMF VKO101-S2 Holzkoffer im Vintage-Design, Weltkarte, 2er Set
Artikel-Nr.:
     C195-VKO101-S2
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     VKO101-S2
EAN/GTIN:
     4010537643706
Suchbegriffe:
holzkiste
holztruhe
groß
hochzeit

Der handgefertigte HMF Holzkoffer im Vintage-Design mit Aufdruck einer historischen Weltkarte ist ein echter Hingucker und eignet sich hervorragend als Wohnaccessoire oder als ausgefallene Geschenkidee für Hochzeiten, Geburtstage und vieles mehr.

  • Handgefertigte Holzkiste im Retro-Look mit Aufdruck einer historischen Weltkarte
  • Echter Hingucker dank liebevoller Details wie Metallbeschläge, Ledergurte und Verzierungen
  • Vielseitig einsetzbar z.B. als Wohnaccessoire, Aufbewahrungsbox, Dekorationsartikel, Geschenkidee und uvm.
  • Innenraum mit schwarzem Schutzgewebe ausgekleidet um Inhalt vor Kratzern zu bewahren
  • Ausgestattet mit wunderschönen Beschlägen im Antik-Look
  • Verschlüsse an der Front sichern den Koffer beim Transport (nicht abschließbar)
  • Nicht für sehr hohe Gewichte ausgelegt (Deko-Koffer)


Im 2er Set sind folgende Größen enthalten:

  • 38 cm:
    • Gewicht: 2,17 kg
    • Abmessungen (B x T x H):
      Außen: 38 x 26 x 13 cm | Tiefe inkl. Schloss etc.: 27 cm
      Innen: 36,2 x 24,2 x 11,2 cm | Höhe Unterteil: 8,2 cm | Höhe Deckel: 3 cm

  • 44 cm:
    • Gewicht: 3,2 kg
    • Abmessungen (B x T x H):
      Außen: 44 x 32 x 16 cm | Tiefe inkl. Schloss etc.: 33 cm
      Innen: 42,2 x 30,2 x 14,2 cm | Höhe Unterteil: 11,2 cm | Höhe Deckel: 3 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,99*
€ 66,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,33*
€ 64,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,18*
€ 60,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,79*
€ 58,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,02*
€ 57,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,49*
€ 48,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HMF
VKO101-38CM
ab € 19,85*
Ähnlich
HMF
VKO101-44CM
ab € 23,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.