Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF VKO101-44CM Holzkoffer im Vintage-Design, Weltkarte, 44 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF VKO101-44CM Holzkoffer im Vintage-Design, Weltkarte, 44 cm
HMF VKO101-44CM Holzkoffer im Vintage-Design, Weltkarte, 44 cm
HMF VKO101-44CM Holzkoffer im Vintage-Design, Weltkarte, 44 cm
HMF VKO101-44CM Holzkoffer im Vintage-Design, Weltkarte, 44 cm
HMF VKO101-44CM Holzkoffer im Vintage-Design, Weltkarte, 44 cm
Artikel-Nr.:
     C195-VKO101-44CM
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     VKO101-44CM
EAN/GTIN:
     4010537643447
Suchbegriffe:
holzkiste
holztruhe
groß
hochzeit

Der handgefertigte HMF Holzkoffer im Vintage-Design mit Aufdruck einer historischen Weltkarte ist ein echter Hingucker und eignet sich hervorragend als Wohnaccessoire oder als ausgefallene Geschenkidee für Hochzeiten, Geburtstage und vieles mehr.

  • Handgefertigte Holzkiste im Retro-Look mit Aufdruck einer historischen Weltkarte
  • Echter Hingucker dank liebevoller Details wie Metallbeschläge, Ledergurte und Verzierungen
  • Vielseitig einsetzbar z.B. als Wohnaccessoire, Aufbewahrungsbox, Dekorationsartikel, Geschenkidee und uvm.
  • Innenraum mit schwarzem Schutzgewebe ausgekleidet um Inhalt vor Kratzern zu bewahren
  • Ausgestattet mit wunderschönen Beschlägen im Antik-Look
  • Verschlüsse an der Front sichern den Koffer beim Transport (nicht abschließbar)
  • Nicht für sehr hohe Gewichte ausgelegt (Deko-Koffer)

  • 44 cm:
    • Gewicht: 3,2 kg
    • Abmessungen (B x T x H):
      Außen: 44 x 32 x 16 cm | Tiefe inkl. Schloss etc.: 33 cm
      Innen: 42,2 x 30,2 x 14,2 cm | Höhe Unterteil: 11,2 cm | Höhe Deckel: 3 cm
    Weitere Informationen:
    Höhe:
    130
    Breite:
    440
    Tiefe:
    320
    Gewicht:
    3,2 kg
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 24,03*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 34,72*
    € 41,32
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 33,57*
    € 39,95
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 31,05*
    € 36,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 29,61*
    € 35,24
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 28,87*
    € 34,36
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 24,03*
    € 28,60
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    HMF
    VKO101-38CM
    ab € 19,86*
    Ähnlich
    HMF
    VKO101-S2
    ab € 40,68*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.