Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF VKO101-38CM Holzkoffer im Vintage-Design, Weltkarte, 38 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF VKO101-38CM Holzkoffer im Vintage-Design, Weltkarte, 38 cm
HMF VKO101-38CM Holzkoffer im Vintage-Design, Weltkarte, 38 cm
HMF VKO101-38CM Holzkoffer im Vintage-Design, Weltkarte, 38 cm
HMF VKO101-38CM Holzkoffer im Vintage-Design, Weltkarte, 38 cm
HMF VKO101-38CM Holzkoffer im Vintage-Design, Weltkarte, 38 cm
Artikel-Nr.:
     C195-VKO101-38CM
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     VKO101-38CM
EAN/GTIN:
     4010537643386
Suchbegriffe:
holzkiste
holztruhe
groß
hochzeit

Der handgefertigte HMF Holzkoffer im Vintage-Design mit Aufdruck einer historischen Weltkarte ist ein echter Hingucker und eignet sich hervorragend als Wohnaccessoire oder als ausgefallene Geschenkidee für Hochzeiten, Geburtstage und vieles mehr.

  • Handgefertigte Holzkiste im Retro-Look mit Aufdruck einer historischen Weltkarte
  • Echter Hingucker dank liebevoller Details wie Metallbeschläge, Ledergurte und Verzierungen
  • Vielseitig einsetzbar z.B. als Wohnaccessoire, Aufbewahrungsbox, Dekorationsartikel, Geschenkidee und uvm.
  • Innenraum mit schwarzem Schutzgewebe ausgekleidet um Inhalt vor Kratzern zu bewahren
  • Ausgestattet mit wunderschönen Beschlägen im Antik-Look
  • Verschlüsse an der Front sichern den Koffer beim Transport (nicht abschließbar)
  • Nicht für sehr hohe Gewichte ausgelegt (Deko-Koffer)

  • 38 cm:
    • Gewicht: 2,17 kg
    • Abmessungen (B x T x H):
      Außen: 38 x 26 x 13 cm | Tiefe inkl. Schloss etc.: 27 cm
      Innen: 36,2 x 24,2 x 11,2 cm | Höhe Unterteil: 8,2 cm | Höhe Deckel: 3 cm
Weitere Informationen:
Höhe:
130
Breite:
380
Tiefe:
260
Gewicht:
2,17 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HMF
VKO101-44CM
ab € 23,95*
Ähnlich
HMF
VKO101-S2
ab € 40,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.