Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF 6710 Schwerlastrollen mit Bremse aus Polyurethan, 4 Stück, 38 mm, bis 300 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF 6710 Schwerlastrollen mit Bremse aus Polyurethan, 4 Stück, 38 mm, bis 300 kg
HMF 6710 Schwerlastrollen mit Bremse aus Polyurethan, 4 Stück, 38 mm, bis 300 kg
HMF 6710 Schwerlastrollen mit Bremse aus Polyurethan, 4 Stück, 38 mm, bis 300 kg
HMF 6710 Schwerlastrollen mit Bremse aus Polyurethan, 4 Stück, 38 mm, bis 300 kg
HMF 6710 Schwerlastrollen mit Bremse aus Polyurethan, 4 Stück, 38 mm, bis 300 kg
HMF 6710 Schwerlastrollen mit Bremse aus Polyurethan, 4 Stück, 38 mm, bis 300 kg
HMF 6710 Schwerlastrollen mit Bremse aus Polyurethan, 4 Stück, 38 mm, bis 300 kg
Artikel-Nr.:
     C195-6710-38MM-02
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     6710-38MM-02
EAN/GTIN:
     4010537671037
Suchbegriffe:
Schwerlastrolle
pu schwerlastrolle lenkrolle
schwerlastrollen lenkrollen
schwerlastrolle

Die Schwerlastrollen aus Polyurethan von HMF sind vielseitig nutzbar und besonders auf den Transport von hohen Gewichten bis 300 kg ausgelegt.

  • Lenkrollen im 4er Set geeignet für den Einsatz an Maschinen, Möbeln, Schwerlastregalen, Strandkörben uvm.
  • Radkörper aus Polyurethan, ausgestattet mit Doppelkugellager
  • Korrosionsbeständig durch Gehäuse aus verzinkt-chromatiertem Stahl mit zweireihigem Kugelkranz
  • Abriebfest, bodenschonend und geräuscharm dank Laufbelag bestehend aus Polyurethan in Schwarz
  • Optimale Wendigkeit und komfortable Handhabung durch einen Schwenkradius von 360°
  • Feststellbremse mit doppelter Verriegelung verhindert ungewolltes Bewegen und gewährleistet einen sicheren Stand
  • Anschraubplatte mit vier Befestigungslöchern zur mühelosen Installation
  • Einsatzbereich sowohl innen als auch außen

Technische Daten:

  • Tragfähigkeit: 75 kg pro Rolle (300 kg insgesamt)
  • Material Laufbelag: Polyurethan (PU)
  • Material Gehäuse: verzinktes, chromatiertes Stahlblech
  • Lagerart: Doppelkugellager
  • Raddurchmesser: 38 mm
  • Radbreite: 22 mm
  • Befestigungsplatte (B x H): 60 x 43 mm
  • Montagelöcher (B x H): 7 x 10 mm
  • Abstand Montagelöcher (B x H): 25 x 35 mm
  • Bauhöhe gesamt: 60 mm
  • Gewicht: 159 g pro Rolle

Lieferumfang:

  • 4 x Schwerlastrolle
Weitere Informationen:
Breite:
60 mm
Höhe:
60 mm
Länge:
95 mm
Durchmesser:
38 mm
Farbe:
Schwarz
Traglast pro Rolle:
75 kg
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrollen transportrollen lenkrollen industrierollen strandkorbrollen bremse outdoor indoor schwenkrollen räder PU polyurethan feststellbremse feststeller fußbremse schwerlast möbelrolle schwerlastregal transport schwerlasttransport
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HMF
6710-100MM-18
ab € 16,77*
Ähnlich
HMF
6720-50MM-12
ab € 9,21*
Ähnlich
HMF
6790-75MM-02
ab € 10,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.