Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF 6720 Doppelte Schwerlastrollen mit Bremse, Polyurethan, 4 Stück, 50 mm, bis 400 kg, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF 6720 Doppelte Schwerlastrollen mit Bremse, Polyurethan, 4 Stück, 50 mm, bis 400 kg, Grau
HMF 6720 Doppelte Schwerlastrollen mit Bremse, Polyurethan, 4 Stück, 50 mm, bis 400 kg, Grau
HMF 6720 Doppelte Schwerlastrollen mit Bremse, Polyurethan, 4 Stück, 50 mm, bis 400 kg, Grau
HMF 6720 Doppelte Schwerlastrollen mit Bremse, Polyurethan, 4 Stück, 50 mm, bis 400 kg, Grau
HMF 6720 Doppelte Schwerlastrollen mit Bremse, Polyurethan, 4 Stück, 50 mm, bis 400 kg, Grau
HMF 6720 Doppelte Schwerlastrollen mit Bremse, Polyurethan, 4 Stück, 50 mm, bis 400 kg, Grau
HMF 6720 Doppelte Schwerlastrollen mit Bremse, Polyurethan, 4 Stück, 50 mm, bis 400 kg, Grau
Artikel-Nr.:
     C195-6720-50MM-12
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     6720-50MM-12
EAN/GTIN:
     4010537672010
Suchbegriffe:
Schwerlastrolle
pu schwerlastrolle lenkrolle
schwerlastrollen lenkrollen
schwerlastrolle

Die Schwerlastrollen mit Rädern aus Polyurethan in doppelter Ausführung von HMF sind vielseitig nutzbar und besonders auf den Transport von Gewichten bis 400 kg ausgelegt.

  • Doppelte Lenkrollen im 4er Set geeignet für den Einsatz an Maschinen, Möbeln, Schwerlastregalen, Strandkörben uvm.
  • Radkörper aus Polyurethan, ausgestattet mit Doppelkugellager
  • Korrosionsbeständig durch Gehäuse aus verzinkt-chromatiertem Stahl mit zweireihigem Kugelkranz
  • Abriebfest, bodenschonend und geräuscharm dank Laufbelag bestehend aus Polyurethan in Grau
  • Optimale Wendigkeit und komfortable Handhabung durch einen Schwenkradius von 360°
  • Feststellbremse mit doppelter Verriegelung verhindert ungewolltes Bewegen und gewährleistet einen sicheren Stand
  • Anschraubplatte mit vier Befestigungslöchern zur mühelosen Installation
  • Einsatzbereich sowohl innen als auch außen

Technische Daten:

  • Tragfähigkeit: 100 kg pro Rolle (400 kg insgesamt)
  • Material Laufbelag: Polyurethan (PU)
  • Material Gehäuse: verzinktes, chromatiertes Stahlblech
  • Lagerart: Doppelkugellager
  • Raddurchmesser: 50 mm
  • Radbreite: 40 mm
  • Befestigungsplatte (B x H): 60 x 60 mm
  • Montagelöcher (B x H): 6,5 x 13 mm
  • Abstand Montagelöcher: 41 x 41 mm
  • Bauhöhe gesamt: 75 mm
  • Gewicht: 298 g pro Rolle

Lieferumfang:

  • 4 x Schwerlastrolle
Weitere Informationen:
Breite:
60 mm
Höhe:
75 mm
Länge:
115 mm
Durchmesser:
50 mm
Farbe:
Grau
Traglast pro Rolle:
100 kg
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrollen transportrollen lenkrollen industrierollen strandkorbrollen doppelrollen bremse outdoor schwenkrollen räder polyurethan pu feststellbremse feststeller fußbremse schwerlast möbelrolle schwerlastregal transport schwerlasttransport
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HMF
6710-100MM-18
ab € 16,77*
Ähnlich
HMF
6710-75MM-03
ab € 14,12*
Ähnlich
HMF
6790-75MM-02
ab € 10,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.