Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF 65704-02 Serverschrank 19 Zoll, 4 HE, Netzwerkschrank, unmontiert, 51 x 40 x 22,5 cm, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF 65704-02 Serverschrank 19 Zoll, 4 HE, Netzwerkschrank, unmontiert, 51 x 40 x 22,5 cm, Schwarz
HMF 65704-02 Serverschrank 19 Zoll, 4 HE, Netzwerkschrank, unmontiert, 51 x 40 x 22,5 cm, Schwarz
HMF 65704-02 Serverschrank 19 Zoll, 4 HE, Netzwerkschrank, unmontiert, 51 x 40 x 22,5 cm, Schwarz
HMF 65704-02 Serverschrank 19 Zoll, 4 HE, Netzwerkschrank, unmontiert, 51 x 40 x 22,5 cm, Schwarz
HMF 65704-02 Serverschrank 19 Zoll, 4 HE, Netzwerkschrank, unmontiert, 51 x 40 x 22,5 cm, Schwarz
HMF 65704-02 Serverschrank 19 Zoll, 4 HE, Netzwerkschrank, unmontiert, 51 x 40 x 22,5 cm, Schwarz
HMF 65704-02 Serverschrank 19 Zoll, 4 HE, Netzwerkschrank, unmontiert, 51 x 40 x 22,5 cm, Schwarz
Artikel-Nr.:
     C195-65704-02
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     65704-02
EAN/GTIN:
     4010537657420
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank

Der hochwertige 19“ Netzwerkschrank von HMF bietet den idealen Stauraum für Ihre Netzwerkkomponenten.

  • Hochwertiger 19“ Serverschrank für die Stand- und Wandmontage mit 4 HE (Höheneinheiten)
  • Konzipiert um eine professionelle IT-Netzwerkverkabelung im privaten oder gewerblichen Einsatz zu gewährleisten
  • Belastbares Wandgehäuse aus stabilem Stahlblech mit abschließbarer Sicherheitsglastür
  • Türanschlag unkompliziert änderbar (bei Lieferung standardmäßig links)
  • Ausgestattet mit zwei 19 Zoll Profilschienen
  • Kabelzuführungen in Rückwand, Deckel und Boden ermöglichen ein optimales Kabelmanagement
  • Montage, Einrichtung und Systemwartung dank vollständig aushängbarer Fronttür
  • Aufnahmen zur Installation von zwei 120 mm Deckenlüftern
  • Vier Bohrungen an der Rückwand zur Wandmontage
  • Vier Bohrungen im Boden zur Installation von Standfüßen oder Rollen

Technische Daten:

  • Formfaktor: 19 Zoll
  • Höheneinheiten: 4 HE
  • Material: 1 - 1,5 mm starkes Stahlblech
  • Traglast: 60 kg
  • Schutzklasse: IP20
  • Kratzfeste Pulverbeschichtung in Schwarz
  • Schlosstyp: Zylinderschloss
  • Fronttür: 4 mm gehärtetes Glas
  • Türöffnungswinkel: ca. 200°
  • Außenmaß (B x T x H): 51 x 40 x 22,5 cm
  • Abstand Montageschienen (B): ca. 483 mm (19 Zoll)
  • Maße Kabeldurchführung (B x T): Rückwand: 12 x 5 cm | Boden und Deckel: 9,5 x 5 cm
  • Maximale Einbautiefe: 305 mm
  • Gewicht: 6,5 kg

Lieferumfang:

  • 1 x Serverschrank
  • 2 x Schlüssel
  • 24 x Schrauben
  • 2 x Gummistopper

Hinweis: Der Serverschrank wird unmontiert geliefert.

Weitere Informationen:
Breite:
510
Tiefe:
400
Höhe:
225
Gewicht:
6,5 kg
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, netzwerkschrank hmf, 19 zoll schrank, serverschrank netzwerkschrank 19 zoll 4 he rack computerschrank serverrack datennetzwerkschränke it schrank patchschrank edv wandmontage verteilerschrank Server Schutzklasse IP20 kabelführung schloss glastür belüftung erdung wandschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,07*
€ 71,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,29*
€ 69,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,25*
€ 64,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,60*
€ 61,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,23*
€ 59,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,00*
€ 52,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HMF
65704-07
ab € 42,84*
Ähnlich
HMF
65707-02
ab € 49,58*
Ähnlich
HMF
65707-07
ab € 48,67*
Ähnlich
HMF
65709-07
ab € 56,81*
Ähnlich
HMF
65709-02
ab € 57,69*
Ähnlich
HMF
65712-07
ab € 65,07*
Ähnlich
HMF
65712-02
ab € 65,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.