Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF 6499 Vintage Deko Zahlenschloss Vorhängeschloss, 3-Stellig, 4,3 x 3,5 x 1,2 cm, Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF 6499 Schloss Antik-Look, 3er Zahlenkombinationsschloss, Gold
HMF 6499 Schloss Antik-Look, 3er Zahlenkombinationsschloss, Gold
HMF 6499 Vintage Deko Zahlenschloss Vorhängeschloss, 3-Stellig, 4,3 x 3,5 x 1,2 cm, Gold
HMF 6499 Vintage Deko Zahlenschloss Vorhängeschloss, 3-Stellig, 4,3 x 3,5 x 1,2 cm, Gold
HMF 6499 Vintage Deko Zahlenschloss Vorhängeschloss, 3-Stellig, 4,3 x 3,5 x 1,2 cm, Gold
Artikel-Nr.:
     C195-6499-23
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     6499-23
EAN/GTIN:
     4010537649906
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss

Dekoratives Vorhängeschloss im Vintage-Look von HMF mit dreistelligem Zahlenschloss.

  • Kleines wunderschönes Vorhängeschloss aus goldfarbenem Metall im Antik-Look
  • Vielseitig einsetzbar für Truhen, Koffer oder Taschen
  • Ideal als Dekorationsartikel für HMF Schatztruhen
  • Individuell einstellbarer dreistelliger Zifferncode
  • Mühelos zurücksetzbare Zahlenkombination
  • Schutz vor direktem Zugriff

Abmessungen:

  • Zahlenschloss (B x T x H): 4,3 x 3,5 x 1,2 cm
  • Bügeldurchmesser: 0,4 cm
  • Bügelweite: 0,9 - 1,5 cm

Gewicht: 26 g

Weitere Informationen:
Breite:
43
Tiefe:
35
Höhe:
12
Gewicht:
26 g
Farbe:
Gold
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, Zahlenkombinationsschloß, Zahlenschloss, zahlenschloss 3-stellig, hangschloss, zahlenschloss hmf, vorhängeschloss zahlenschloss bügelschloss schloss zahlen zahlenkombination schatztruhe schatzkiste holzkiste truhe aufbewahrungsbox box koffer tasche rucksack tagebuch antik retro vintage deko dekorativ gold messing bronze klein abschließbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HMF
6490-OVA-23
ab € 3,12*
Ähnlich
HMF
6490-OVA-09
ab € 3,10*
Ähnlich
HMF
6490-OVA-21
ab € 3,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.