Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF 63312-02 Serverschrank 10 Zoll, 12 HE, Netzwerkschrank, 31,2 x 30 x 61,6 cm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF 63312-02 Serverschrank 10 Zoll, 12 HE, Netzwerkschrank, 31,2 x 30 x 61,6 cm, schwarz
HMF 63312-02 Serverschrank 10 Zoll, 12 HE, Netzwerkschrank, 31,2 x 30 x 61,6 cm, schwarz
HMF 63312-02 Serverschrank 10 Zoll, 12 HE, Netzwerkschrank, 31,2 x 30 x 61,6 cm, schwarz
HMF 63312-02 Serverschrank 10 Zoll, 12 HE, Netzwerkschrank, 31,2 x 30 x 61,6 cm, schwarz
HMF 63312-02 Serverschrank 10 Zoll, 12 HE, Netzwerkschrank, 31,2 x 30 x 61,6 cm, schwarz
HMF 63312-02 Serverschrank 10 Zoll, 12 HE, Netzwerkschrank, 31,2 x 30 x 61,6 cm, schwarz
Artikel-Nr.:
     C195-63312-02
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     63312-02
EAN/GTIN:
     4010537631222
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank

Der hochwertige 10" Serverschrank von HMF ist bereits voll montiert und bietet den idealen Stauraum für Ihr Netzwerk-Equipment.

  • hochwertiger 10" Serverschrank für die Stand- und Wandmontage, mit 12 HE (Höheneinheiten)
  • zwei tiefenverstellbare 10 Zoll Profilschienen
  • Wandgehäuse, Netzwerkschrank mit abschließbarer Sicherheitsglastür (gehärtetes Glas, 3,5 mm)
  • pulverbeschichtet in schwarz
  • Kabelzuführung von oben und unten möglich, mit Erdungspunkt
  • Seitenteile und Rückwand zur Montage, Einrichtung und Systemwartung abnehmbar
  • Zylinderschloss inkl. 2 Schlüssel
  • Lüftungsschlitze zur Belüftung, sowie zur Installation von einem 120 mm Deckenlüfter vorhanden
  • hergestellt aus stabilem Stahlblech (Materialdicke: 0,8 - 1,2 mm) mit hoher Belastbarkeit, ideal für privat oder gewerblich
  • Traglast: 60 kg
  • Türöffnungswinkel: ca. 210°
  • Schutzklasse: IP20
  • Türanschlag unkompliziert änderbar (bei Lieferung standardmäßig rechts), Tür kann vollständig ein- und ausgehängt werden
  • konzipiert um eine professionelle IT-Netzwerkverkabelung zu gewährleisten
  • weitere Zubehörteile einfach montierbar
  • inkl. Bohrungen an der Rückwand zur Wandmontage
  • Lieferung in frustfreier Verpackung direkt fertig montiert, sofort einsatzbereit!
  • inkl. Verankerungsmaterial (4 x Bolzen) und 12 x M6 Käfigmuttern

Abmessungen:

  • Außen (B x T x H): 31,2 x 30 x 61,6 cm
  • Innen, Abstand Montageschienen (B x T): 26,6 x 22,5 cm
  • Kabeldurchführungen (B x T): 18 x 5 cm
  • Gewicht: 10 kg

    Weitere Informationen:
    Breite:
    312
    Höhe:
    616
    Tiefe:
    300
    Gewicht:
    10,80
    Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, netzwerkschrank hmf, 19 zoll schrank, serverschrank, netzwerkschrank, 10 zoll, hmf, 12 he, 10 zoll rack, computerschrank, serverrack, rack, 10", datennetzwerkschränke, it schrank, patchschrank, edv schrank, wandmontage, verteilerschrank, schwarz
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 78,75*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 103,52*
    € 123,19
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 101,04*
    € 120,24
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 93,32*
    € 111,05
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 90,30*
    € 107,46
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 78,75*
    € 93,71
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    HMF
    63306-02
    ab € 65,67*
    Ähnlich
    HMF
    63309-02
    ab € 69,72*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.