Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF 61024 Käfigmuttern Serverschrank, 24er Set, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF 61024 Käfigmuttern Serverschrank, 24er Set, schwarz
HMF 61024 Käfigmuttern Serverschrank, 24er Set, schwarz
HMF 61024 Käfigmuttern Serverschrank, 24er Set, schwarz
HMF 61024 Käfigmuttern Serverschrank, 24er Set, schwarz
HMF 61024 Käfigmuttern Serverschrank, 24er Set, schwarz
HMF 61024 Käfigmuttern Serverschrank, 24er Set, schwarz
Artikel-Nr.:
     C195-61024
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     61024
EAN/GTIN:
     4010537610241
Suchbegriffe:
Clip-Mutter
Käfigmutter
clip-mutter m6
clip mutter

Die Käfigmuttern von HMF sind ideal als Montagematerial für Netzwerkschränke, Serverschränke uvm.

  • 24er Käfigmuttern Montageset
  • ideal zur professionellen Montage / Bestückung von 10" und 19" Serverschränken
  • Material: Hergestellt aus robustem Stahl (Unterlegscheibe aus Kunststoff)
  • Gewindelänge der Linsenkopfschrauben: ca. 11 mm
  • Farbe: Schwarz
  • Gewicht insgesamt: 204 g

Das Käfigmuttern-Set / Kastenmuttern-Set besteht aus:

  • 24 x M6 Linsenkopfschraube, Kreuzschlitz
  • 24 x Vierkantmutter
  • 24 x M6 Unterlegscheibe Kunststoff

Weitere Informationen:
Gewindelänge der Linsenkopfschrauben:
ca. 11 mm
Gewicht:
204 g
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: käfigmuttern, m6, hülsenmuttern, kastenmuttern, einpressmuttern, montageset, cage nuts, serverschrank, netzwerkschrank, schrauben serverschrank, set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,91*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HMF
61012
€ 3,74*
Ähnlich
HMF
61060
€ 7,26*
Ähnlich
HMF
61120
€ 14,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.