Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF 44221 Geruchsdichte Tabaktasche mit TSA Zahlenschloss für Reisen, Kunstleder, Größe M, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF 44221 Geruchsdichte Tabaktasche mit TSA Zahlenschloss für Reisen, Kunstleder, Größe M, Blau
HMF 44221 Geruchsdichte Tabaktasche mit TSA Zahlenschloss für Reisen, Kunstleder, Größe M, Blau
HMF 44221 Geruchsdichte Tabaktasche mit TSA Zahlenschloss für Reisen, Kunstleder, Größe M, Blau
HMF 44221 Geruchsdichte Tabaktasche mit TSA Zahlenschloss für Reisen, Kunstleder, Größe M, Blau
HMF 44221 Geruchsdichte Tabaktasche mit TSA Zahlenschloss für Reisen, Kunstleder, Größe M, Blau
HMF 44221 Geruchsdichte Tabaktasche mit TSA Zahlenschloss für Reisen, Kunstleder, Größe M, Blau
HMF 44221 Geruchsdichte Tabaktasche mit TSA Zahlenschloss für Reisen, Kunstleder, Größe M, Blau
Artikel-Nr.:
     C195-44221-05
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     44221-05
EAN/GTIN:
     4010537421052
Suchbegriffe:
TSA-Schloss
TSA-Zahlenschloss
tsa schloss

Der geruchsdichte Tabakbeutel von HMF verhindert zuverlässig das Austreten von Gerüchen und schützt den Inhalt vor Feuchtigkeit.

  • Hergestellt aus strapazierfähigem und wasserabweisendem Kunstleder in Blau
  • Durch Mesh-Stoff geschützes Aktivkohlegewebe im Inneren verhindert das Austreten von Gerüchen
  • TSA Zahlenschloss zum Schutz vor direktem Zugriff und unkomplizierter Kontrolle am Flughafen
  • Ideal als Tabaktasche auf Reisen, für Konzerte und Festivals oder einfach für Unterwegs
  • Spritzwassergeschützer Reißverschluss und zusätzlicher Klettverschluss verschließen die Tasche sicher
  • Innentasche sorgt für Ordnung

Abmessungen:

  • Tasche (B x H x T): 24,5 x 17,7 x 3 cm
  • Innentasche (B x H): 23 x 10,5 cm

Gewicht: 132 g

Lieferumfang:

  • 1 x Geruchsdichte Tasche
Weitere Informationen:
Breite:
245
Höhe:
177
Tiefe:
30
Gewicht:
132 g
Farbe:
Blau
Material:
Kunstleder
Weitere Suchbegriffe: weed kiffer shisha zubehör tabaktasche tabakbeutel geruchsdichte tasche geruchssicher beutel aufbewahrung handtasche smell proof bag wasserdicht aktivkohle reisen konzert festival tsa schloss zahlenschloss box drehtabak drehtasche gewürz kräuter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HMF
44221-02
ab € 8,74*
Ähnlich
HMF
44222-12
ab € 9,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.