Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF Geldkassette mit Euro-Münzzählbrett, Geldzählkassette 30,5 x 24 x 8,5 cm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF Geldkassette mit Euro-Münzzählbrett, Geldzählkassette 30,5 x 24 x 8,5 cm, blau
HMF Geldkassette mit Euro-Münzzählbrett, Geldzählkassette 30,5 x 24 x 8,5 cm, blau
HMF Geldkassette mit Euro-Münzzählbrett, Geldzählkassette 30,5 x 24 x 8,5 cm, blau
HMF Geldkassette mit Euro-Münzzählbrett, Geldzählkassette 30,5 x 24 x 8,5 cm, blau
HMF Geldkassette mit Euro-Münzzählbrett, Geldzählkassette 30,5 x 24 x 8,5 cm, blau
Artikel-Nr.:
     C195-4215-05
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     4215-05
EAN/GTIN:
     4010537421557
Suchbegriffe:
Geld-Kassette
Geldkassette
Geldtransportkassette
Geldzählkassette

Die 30 cm Geldkassette von HMF überzeugt durch ein herausnehmbares Euro Münzzählbrett und ist ideal zum Kassieren und Aufbewahren von Bargeld

  • Herausnehmbares Euro Münzzählbrett mit 8 Fächern für 1 Cent - 2 Euro Münzen
  • Zählbrett verschiebt sich beim Öffnen automatisch nach hinten und wird angewinkelt aufgestellt
  • Geldscheinmulde mit 4 Banknotenfächern passend für 5,- 10,- 20,- und 50 Euro Scheine
  • Sicher abschließbar mit bewährtem Zylinderschloss inkl. 2 Schlüssel
  • Einliegender Tragegriff für eine ebene Oberfläche und einen einfacheren Transport
  • Geldkassette aus nahtlos gezogenem Stahlblech und Münzzählbrett aus schlagfestem ABS Kunststoff
  • Kratzfeste Pulverbeschichtung in Blau

Abmessungen (B x T x H):

  • Geldkassette: 30,5 x 24 x 8,5 cm
  • Münzzählbrett: 27,5 x 11 x 2 cm
  • Geldscheinfächer (B): 7,9 cm | 7,5 cm | 7 cm | 6,3 cm

Gewicht: 1,9 kg

Lieferumfang:

  • 1 x Geldkassette
  • 1 x Münzzählbrett
  • 1 x Geldscheinmulde
  • 2 x Schlüssel
Weitere Informationen:
Länge:
305
Breite:
240
Höhe:
85
Schlossart:
Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüsseln
Farbe:
Blau
Anzahl Münzreihen:
8
Anzahl Scheinfächer:
4
Währung:
Euro
Material des Gehäuses / des Münzeinsatzes:
Nahtlos gezogenes Stahlblech, kratzfest pulverbeschichtet / Bruchsicherer Kunststoff
Besonderheiten:
Leichte Münz-Entnahme durch Schrägstellung des Einsatzes
Weitere Suchbegriffe: geldzählkassette hmf, geld kassette, geldzählkassette blau, geldkassette geldkasette abschließbar kasse münzzählbrett zählbrett geldzählbrett geldbox geldkasse kassa geld box handkasse schloss aufbewahren zählen wertsachen schmuck briefmarken münzen scheine bargeld cent euro kassieren geldzählkassette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HMF
4215-02
ab € 16,20*
Ähnlich
HMF
4215-02
ab € 14,98*
Ähnlich
HMF
4215-09
ab € 16,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.