Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF 328-02 Schlüsseltresor für außen mit 4-stelligem Zahlencode, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF 328-02 Schlüsseltresor für außen mit 4-stelligem Zahlencode, Schwarz
HMF 328-02 Schlüsseltresor für außen mit 4-stelligem Zahlencode, Schwarz
HMF 328-02 Schlüsseltresor für außen mit 4-stelligem Zahlencode, Schwarz
HMF 328-02 Schlüsseltresor für außen mit 4-stelligem Zahlencode, Schwarz
HMF 328-02 Schlüsseltresor für außen mit 4-stelligem Zahlencode, Schwarz
HMF 328-02 Schlüsseltresor für außen mit 4-stelligem Zahlencode, Schwarz
HMF 328-02 Schlüsseltresor für außen mit 4-stelligem Zahlencode, Schwarz
Artikel-Nr.:
     C195-328-02
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     328-02
EAN/GTIN:
     4010537328023
Suchbegriffe:
Schlüsselsafe
Schlüsseltresor
schlüsselsafe hmf
schlüsseltresor

Der HMF Schlüsseltresor mit Zahlencode ist ideal, um verschiedenen Personen Zugriff auf zentral gelagerte Schlüssel zu gewähren.

  • Abschließbare Schlüsselbox zur sicheren Aufbewahrung von Schlüsseln für Haus, Auto, Garage, Campingwagen, Ferienwohnung uvm.
  • Individuell einstellbares Zahlenschloss mit vierstelligem Code
  • Ermöglicht Zugriff für verschiedenen Personen auf zentral gelagerte Schlüssel
  • Abdeckklappe zum Schutz des Schlosses vor Wettereinflüssen
  • Schlüsselsafe mit stabilem Metallgehäuse in Schwarz
  • Einfache Wandmontage dank Befestigungslöcher an der Rückseite

Abmessungen (H x B x T):

  • Außen: 14,5 x 10,5 x 5,5 cm
  • Innen: 7 x 8 x 4 cm

Gewicht: 0,68 kg

Lieferumfang:

  • 1 x Schlüsseltresor
  • 4 x Befestigungsschraube
  • 4 x Dübel
Weitere Informationen:
Höhe:
145
Breite:
105
Tiefe:
55
Schlossart:
Zahlenkombinationsschloss
Besonderheiten:
Der Tresor wird an geeigneter Stelle, Wand oder Tür befestigt und dient zur sicheren Aufbewahrung eines Schlüssels für das Haus, Campingwagen, Auto etc. und für Wertgegenstände
Weitere Suchbegriffe: schlüsseltresor schlüsselsafe schlüsselbox mit zahlenschloss zahlencode code außen aussen draußen schlüssel key safe lockbox zahlenkombination vierstellig schlüsselkasten wandmontage außenbereich abschließbar ferienhaus garage ferienwohnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HMF
303-02
ab € 10,47*
Ähnlich
HMF
326-02
ab € 7,92*
Ähnlich
HMF
301-02
ab € 8,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.