Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF 2030-11 Schlüsseltresor 30 Haken, Schlüsselschrank, Safe, Elektronikschloss, 30 x 28 x 10 cm, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF 2030-11 Schlüsseltresor 30 Haken, Schlüsselschrank, Safe, Elektronikschloss, 30 x 28 x 10 cm, anthrazit
HMF 2030-11 Schlüsseltresor 30 Haken, Schlüsselschrank, Safe, Elektronikschloss, 30 x 28 x 10 cm, anthrazit
HMF 2030-11 Schlüsseltresor 30 Haken, Schlüsselschrank, Safe, Elektronikschloss, 30 x 28 x 10 cm, anthrazit
HMF 2030-11 Schlüsseltresor 30 Haken, Schlüsselschrank, Safe, Elektronikschloss, 30 x 28 x 10 cm, anthrazit
Artikel-Nr.:
     C195-2030-11
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     2030-11
EAN/GTIN:
     4010537230111
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
Schlüsselsafe

Der Schlüsseltresor mit Elektronikschloss von HMF überzeugt durch einen soliden Stahlkorpus und eine Doppelbolzenverriegelung.

  • Einwandiger Korpus und Tür solide gefertigt aus Stahlblech
  • Doppelbolzenverriegelung
  • Türanschlag rechts mit verdeckten Scharnieren
  • Elektronisches Zahlenschloss individuell mit drei- bis achtstelligen Codes programmierbar (100 Mio. Kombinationen)
  • Hinweis auf niedrigen Batteriestand durch Signalton und rote Warnleuchte
  • Zusätzliches manuelles Schlüsselsystem zur Notöffnung
  • 3 verstellbare Hakenleisten mit fortlaufender Nummerierung für 30 Schlüssel
  • Inkl. 30 farblich sortierter Schlüsselanhänger mit Beschriftungsstreifen und Schlüsselring
  • Vorbereitet zur Wandbefestigung (inkl. Verankerungsmaterial)
  • Kratzfeste Pulverbeschichtung in Anthrazit

Lieferumfang:

  • 1 x Schlüsseltresor
  • 3 x Hakenleisten
  • 30 x Schlüsselanhänger (farblich sortiert)
  • 4 x AA Batterien
  • 2 x Notschlüssel
  • 4 x Befestigungsschraube und 4 x Dübel
  • Bedienungsanleitung

Abmessungen (B x H x T):

  • 30 x 28 x 10 cm | Tiefe inkl. Schloss ca.: 11 cm
  • Wandstärke Korpus: 2 mm | Türstärke: 4 mm
  • Innenabstand Türschloss bis Rückwand: 50 mm
  • Bolzendurchmesser: 20 mm

Gewicht: 6 kg

Weitere Informationen:
Höhe:
280
Breite:
300
Tiefe:
100
Schlossart:
Elektronikschloss
Farbe:
Anthrazit
Anzahl Schlüsselhaken:
30
Material:
Nahtlos gezogenes Stahlblech, kratzfest pulverbeschichtet
Besonderheiten:
Elektronikschloss individuell einstellbar, Höhenverstellbare Hakenleisten, Inkl. Schlüsselregister
Weitere Suchbegriffe: Schlüsseltresor, hmf schlüsselsafe, schlüsseltresor, schlüsseltresor 30 haken, Schlüsselbrett, Schlüsselanhänger, Schlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,35*
€ 90,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,79*
€ 87,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,23*
€ 83,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,13*
€ 81,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,96*
€ 68,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.