Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF 1900-17 Schlüsselanhänger mit Schlüsselring, Kunststoff, 5 x 2,2 x 0,26 cm, Stück, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF 1900-17 Schlüsselanhänger mit Schlüsselring, Kunststoff, 5 x 2,2 x 0,26 cm, Stück, gelb
HMF 1900-17 Schlüsselanhänger mit Schlüsselring, Kunststoff, 5 x 2,2 x 0,26 cm, Stück, gelb
Artikel-Nr.:
     C195-1900-17
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     1900-17
EAN/GTIN:
     4010537190064
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlüssel-Anhänger
Schlüsselanhänger
schlüsselanhänger

Schlüsselanhänger groß, gelb

- Schlüsselanhänger mit Schlüsselring und Beschriftungsstreifen
- Die Anhänger werden in der Farbe "gelb" geliefert und passen ideal zu unseren Schlüsselkästen/ Schränken

Weitere Informationen:
Länge:
50
Breite:
22
Höhe:
2,6
Farbe:
Gelb
Besonderheiten:
Inkl. Schlüsselring und Beschriftungsstreifen
Weitere Suchbegriffe: Schlüssel, Schlüsselkasten, Schlüsselbrett, Schlüsselschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,069*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4515*
€ 0,5373
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4104*
€ 0,4884
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,3283*
€ 0,3907
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2035*
€ 0,2422
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1357*
€ 0,1615
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1056*
€ 0,1257
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0958*
€ 0,114
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,092*
€ 0,109
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,069*
€ 0,082
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.