Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF 1900-01 Schlüsselanhänger mit Schlüsselring, Kunststoff, 5 x 2,2 x 0,26 cm, Stück, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF 1900-01 Schlüsselanhänger mit Schlüsselring, Kunststoff, 5 x 2,2 x 0,26 cm, Stück, weiß
HMF 1900-01 Schlüsselanhänger mit Schlüsselring, Kunststoff, 5 x 2,2 x 0,26 cm, Stück, weiß
Artikel-Nr.:
     C195-1900-01
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     1900-01
EAN/GTIN:
     4010537190019
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlüssel-Anhänger
Schlüsselanhänger
schlüsselanhänger weiß
schlüssel anhänger

Schlüsselanhänger groß, weiß

- Schlüsselanhänger mit Schlüsselring und Beschriftungsstreifen
- Die Anhänger werden in der Farbe "weiß" geliefert und passen ideal zu unseren Schlüsselkästen/ Schränken

Weitere Informationen:
Länge:
50
Breite:
22
Höhe:
2,6
Farbe:
Weiß
Besonderheiten:
Inkl. Schlüsselring und Beschriftungsstreifen
Weitere Suchbegriffe: hmf schlüsselanhänger, Schlüssel, Schlüsselkasten, Schlüsselbrett, Schlüsselschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0688*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4503*
€ 0,5359
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4094*
€ 0,4872
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,3275*
€ 0,3897
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2029*
€ 0,2415
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,136*
€ 0,162
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1052*
€ 0,1252
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0954*
€ 0,1135
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0915*
€ 0,1089
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0688*
€ 0,0819
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.