Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF Geldkassette, Marktkassette Münzeinsatz Scheinfächer 30 x 24 x 9 cm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF Geldkassette, Marktkassette Münzeinsatz Scheinfächer 30 x 24 x 9 cm, blau
HMF Geldkassette, Marktkassette Münzeinsatz Scheinfächer 30 x 24 x 9 cm, blau
HMF Geldkassette, Marktkassette Münzeinsatz Scheinfächer 30 x 24 x 9 cm, blau
HMF Geldkassette, Marktkassette Münzeinsatz Scheinfächer 30 x 24 x 9 cm, blau
Artikel-Nr.:
     C195-15130-05
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     15130-05
EAN/GTIN:
     4010537513054
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzelmünzbehälter
Münzeinsätze
Münzrille
Geld-Kassette

Geldkassette von HMF, dient ideal zum Kassieren auf Festen, Märkten etc.

- Herausnehmbarer Münzeinsatz mit 8 Fächern für 1 Cent - 2 Euro Münzen
- Geldscheinmulde mit 3 Banknotenfächern
- Kassette mit hochstehenden, verschiebbaren Hartgeldeinsatz
- Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüssel
- Nahtlos gezogenes Stahlblech
- Einliegender Griff
- Einsatz herausnehmbar
- Kratzfest pulverbeschichtet

Gewicht: 1,9 kg
Abmessungen Geldkassette (L x B x H): 30 x 24 x 9 cm

Weitere Informationen:
Länge:
300
Breite:
240
Höhe:
90
Schlossart:
Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüsseln
Farbe:
blau
Anzahl Münzfächer:
8
Anzahl Scheinfächer:
3
Material des Gehäuses:
Nahtlos gezogenes Stahlblech, kratzfest pulverbeschichtet
Material des Münzeinsatzes:
Bruchsicherer Kunststoff
Besonderheiten:
Fach unter Geldeinsatz passend für Din A4 Dokumente, leichte Münz-Entnahme durch Schrägstellung des Einsatzes
Weitere Suchbegriffe: Geldkassette, Geldtransportkassette, Geldzählkassette, einzelmünzbehälter 2 euro, einzelmünzbehälter, einzelmünzbehälter 1 cent, Marktkassette, Kassette, Euro-Geldkassette, Geld, Sparen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.