Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF 14992-09 Klappgriff Einbauschale 2er Set, Gefedert, 10-Loch, 16 x 10,7 cm, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF 14992-09 Klappgriff Einbauschale 2er Set, Gefedert, 10-Loch, 16 x 10,7 cm, silber
HMF 14992-09 Klappgriff Einbauschale 2er Set, Gefedert, 10-Loch, 16 x 10,7 cm, silber
HMF 14992-09 Klappgriff Einbauschale 2er Set, Gefedert, 10-Loch, 16 x 10,7 cm, silber
HMF 14992-09 Klappgriff Einbauschale 2er Set, Gefedert, 10-Loch, 16 x 10,7 cm, silber
HMF 14992-09 Klappgriff Einbauschale 2er Set, Gefedert, 10-Loch, 16 x 10,7 cm, silber
Artikel-Nr.:
     C195-14992-09
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     14992-09
EAN/GTIN:
     4010537149925
Suchbegriffe:
Einbaugriff
einbaugriff

Der hochwertige HMF Kistengriff aus verzinktem Stahl inklusive Einbauschale dient ideal zur Aufbewahrung und Transport Ihrer Aluminiumkisten und Transportkoffer.

  • 2er Set, silber verzinkter Stahl Transportgriff inklusive Einbauschale
  • Hohe Tragfähigkeit, keine Verformung
  • ideal zum versenken der Einbauschale innnerhalb einer Transportkiste
  • Rückstell- Gegendruckfeder - verhindert das klappern des Kistengriffs beim Transport
  • Anzahl der Befestigungslöcher: 10
  • Befestigungslochdurchmesser: 5 mm
  • mit schwarzer PVC Griffhülse zum komfortablen Transport

Gewicht: 294 g, je Klappgriff
Abmessungen:
Befestigungsplatte (B x H x T): 16 x 10,7 x 0,1 cm, (Tiefe inkl. Einbaugriff ca. 1,5 cm)

Weitere Informationen:
Höhe:
107
Breite:
160
Tiefe:
1
Gewicht:
0,588 kg
Weitere Suchbegriffe: klappgriff, edelstahl, kistengriff, gefedert, silber, robust, alumimiumbox, montage, befestigungsloch, gummi, griffhülse, gegendruckfeder, kistengriffring, werkzeugkastengriff, ammubox griff, einbauschale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HMF
14980-09
ab € 6,73*
Ähnlich
HMF
14990-09
ab € 6,85*
Ähnlich
HMF
14991-02
ab € 7,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.