Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF 13542-07 Schlüsselschrank 42 Haken, 35 x 27 x 8 cm, Schlüsselkasten, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF 13542-07 Schlüsselschrank 42 Haken, 35 x 27 x 8 cm, Schlüsselkasten, lichtgrau
HMF 13542-07 Schlüsselschrank 42 Haken, 35 x 27 x 8 cm, Schlüsselkasten, lichtgrau
Artikel-Nr.:
     C195-13542-07
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     13542-07
EAN/GTIN:
     4010537135423
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
schlüsselschrank h350xb270xt80mm

Mit dem HMF Schlüsselschrank bringen Sie endlich Ordnung in Ihre Schlüsselverwaltung.

  • 6 verstellbare Hakenleisten mit verschiedenfarbiger fortlaufender Nummerierung für 42 Schlüssel
  • Inkl. 42 farblich sortierte Schlüsselanhänger mit Beschriftungsstreifen und Schlüsselring
  • Schwenkbares Schlüsselregister
  • Hergestellt aus nahtlos gezogenem Stahlblech
  • Vorbereitet zur Wandbefestigung
  • Kratzfeste Pulverbeschichtung in Lichtgrau
  • Sicherheitszylinderschloss mit zwei Schlüsseln

Lieferumfang:

  • 2 x Schlüssel
  • 6 x Hakenleisten (verschiedenfarbig)
  • 42 x Schlüsselanhänger (farblich sortiert)
  • Schrauben und Dübel

Abmessungen Schlüsselschrank (H x B x T): 35 x 27 x 8 cm

Gewicht: 4 kg

Weitere Informationen:
Höhe:
350
Breite:
270
Tiefe:
80
Schlossart:
Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüsseln
Farbe:
Lichtgrau
Anzahl Schlüsselhaken:
42
Material:
Nahtlos gezogenes Stahlblech, kratzfest pulverbeschichtet
Besonderheiten:
Höhenverstellbare Hakenleisten, Inkl. Schlüsselregister
Weitere Suchbegriffe: schlüsselbox, schlüsselbox hmf, Schlüsselbrett, Schlüsselanhänger, Schlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,97*
€ 58,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,25*
€ 56,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,53*
€ 52,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,10*
€ 51,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,28*
€ 50,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.