Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF Schlüsselschrank, Schlüsselkasten 55 x 38 x 8 cm, 100 Haken, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF Schlüsselschrank, Schlüsselkasten 55 x 38 x 8 cm, 100 Haken, lichtgrau
HMF Schlüsselschrank, Schlüsselkasten 55 x 38 x 8 cm, 100 Haken, lichtgrau
Artikel-Nr.:
     C195-135100-07
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     135100-07
EAN/GTIN:
     4010537135102
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
schlüsselschrank hxbxt 550x380x80 m...

Mit dem HMF Schlüsselschrank bringen Sie endlich Ordnung in Ihre Schlüsselverwaltung.

  • 10 verstellbare Hakenleisten mit verschiedenfarbiger fortlaufender Nummerierung für 100 Schlüssel
  • Inkl. 100 farblich sortierte Schlüsselanhänger mit Beschriftungsstreifen und Schlüsselring
  • Schwenkbares Schlüsselregister
  • Hergestellt aus nahtlos gezogenem Stahlblech
  • Vorbereitet zur Wandbefestigung
  • Kratzfeste Pulverbeschichtung in Lichtgrau
  • Sicherheitszylinderschloss mit zwei Schlüsseln

Lieferumfang:

  • 2 x Schlüssel
  • 10 x Hakenleisten (verschiedenfarbig)
  • 100 x Schlüsselanhänger (farblich sortiert)
  • Schrauben und Dübel

Abmessungen Schlüsselschrank (H x B x T): 55 x 38 x 8 cm

Gewicht: 8,5 kg

Weitere Informationen:
Höhe:
550
Breite:
380
Tiefe:
80
Schlossart:
Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüsseln
Farbe:
Lichtgrau
Anzahl Schlüsselhaken:
100
Material:
Nahtlos gezogenes Stahlblech, kratzfest pulverbeschichtet
Besonderheiten:
Höhenverstellbare Hakenleisten, Inkl. Schlüsselregister
Weitere Suchbegriffe: schlüsselbox, schlüsselbox hmf, Schlüsselbrett, Schlüsselanhänger, Schlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,20*
€ 77,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,20*
€ 75,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,04*
€ 72,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,69*
€ 71,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,65*
€ 68,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,71*
€ 57,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.