Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF Schlüsselkasten 32 x 23 x 7,5 cm, 35 Haken, lichtgrau, verstellbare Hakenleisten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlüsselkasten 32 x 23 x 7,5 cm, 35 Haken, lichtgrau, verstellbare Hakenleisten
Schlüsselkasten 32 x 23 x 7,5 cm, 35 Haken, lichtgrau, verstellbare Hakenleisten
HMF Schlüsselkasten 32 x 23 x 7,5 cm, 35 Haken, lichtgrau, verstellbare Hakenleisten
HMF Schlüsselkasten 32 x 23 x 7,5 cm, 35 Haken, lichtgrau, verstellbare Hakenleisten
Artikel-Nr.:
     C195-13035-07
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     13035-07
EAN/GTIN:
     4010537130350
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
schlüsselbox

Der Schlüsselkasten von HMF bietet Platz für bis zu 35 Schlüssel.

- Verstellbare Hakenleisten mit verschiedenfarbiger fortlaufender Nummerierung
- Hergestellt aus nahtlos gezogenem Stahlblech
- Vorbereitet zur Wandbefestigung
- Bewährtes Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüssel, Schlüsselnummer ist auf dem Schloss eingraviert
- Kratzfest pulverbeschichtet in lichtgrau.

Gewicht: 2,1 kg
Abmessungen Schlüsselkasten (H x B x T): 32 x 23 x 7,5 cm

Weitere Informationen:
Höhe:
320
Breite:
230
Tiefe:
75
Schlossart:
Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüsseln
Farbe:
Lichtgrau
Anzahl Schlüsselhaken:
35
Material:
Nahtlos gezogenes Stahlblech, kratzfest pulverbeschichtet
Besonderheiten:
Höhenverstellbare Hakenleisten
Weitere Suchbegriffe: Schlüsselbrett, Schlüsselanhänger, Schlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,32*
€ 39,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.