Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF Geldkassette Münzeinsatz 25 x 17 x 9,5 cm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF Geldkassette Münzeinsatz 25 x 17 x 9,5 cm, schwarz
HMF Geldkassette Münzeinsatz 25 x 17 x 9,5 cm, schwarz
HMF Geldkassette Münzeinsatz 25 x 17 x 9,5 cm, schwarz
HMF Geldkassette Münzeinsatz 25 x 17 x 9,5 cm, schwarz
Artikel-Nr.:
     C195-10125-02
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     10125-02
EAN/GTIN:
     4010537112523
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzelmünzbehälter
Münzeinsätze
Münzrille
Geld-Kassette

Die 25 cm Geldkassette von HMF überzeugt durch einen herausnehmbaren Münzeinsatz und hohe Qualität. Sie ist passend für DIN A5 Dokumente.

- Herausnehmbaren Münzeinsatz
- Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüssel
- Nahtlos gezogenes Stahlblech
- Einliegender Griff am Deckel
- Kratzfest pulverbeschichtet

Gewicht: 1,35 kg
Abmessungen Geldkassette (L x B x H): 25 x 18 x 9,5 cm

Weitere Informationen:
Länge:
250
Breite:
170
Höhe:
95
Schlossart:
Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüsseln
Farbe:
Schwarz
Anzahl Münzfächer:
5
Anzahl Scheinfächer:
1
Material des Gehäuses:
Nahtlos gezogenes Stahlblech, kratzfest pulverbeschichtet
Material des Münzeinsatzes:
Bruchsicherer Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Geldkassette, Geldtransportkassette, Geldzählkassette, einzelmünzbehälter hmf, einzelmünzbehälter, Kassette, Euro-Geldkassette, Geld, Sparen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.