Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF Geldkassette Münzeinsatz 20 x 15 x 9,5 cm, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geldkassette Münzeinsatz 20 x 15 x 9,5 cm, silber
Geldkassette Münzeinsatz 20 x 15 x 9,5 cm, silber
HMF Geldkassette Münzeinsatz 20 x 15 x 9,5 cm, silber
HMF Geldkassette Münzeinsatz 20 x 15 x 9,5 cm, silber
Artikel-Nr.:
     C195-10120-09
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     10120-09
EAN/GTIN:
     4010537112097
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzelmünzbehälter
Münzeinsätze
Münzrille
Geld-Kassette

Die 20 cm Geldkassette von HMF überzeugt durch einen herausnehmbaren Münzeinsatz und hohe Qualität.

- Herausnehmbaren Münzeinsatz
- Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüssel
- Nahtlos gezogenes Stahlblech
- Einliegender Griff am Deckel
- Kratzfest pulverbeschichtet

Gewicht: 1,05 kg
Abmessungen Geldkassette (L x B x H): 20 x 16 x 9,5 cm

Weitere Informationen:
Länge:
200
Breite:
150
Höhe:
95
Schlossart:
Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüsseln
Farbe:
Silber
Anzahl Münzfächer:
5
Anzahl Scheinfächer:
1
Material des Gehäuses:
Nahtlos gezogenes Stahlblech, kratzfest pulverbeschichtet
Material des Münzeinsatzes:
Bruchsicherer Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Geldkassette, Geldtransportkassette, Geldzählkassette, geldkassette hmf, einzelmünzbehälter, Kassette, Euro-Geldkassette, Geld, Sparen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.