Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF Geldkassette Münzeinsatz 20 x 15 x 9,5 cm, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geldkassette Münzeinsatz 20 x 15 x 9,5 cm, rot
Geldkassette Münzeinsatz 20 x 15 x 9,5 cm, rot
HMF Geldkassette Münzeinsatz 20 x 15 x 9,5 cm, rot
HMF Geldkassette Münzeinsatz 20 x 15 x 9,5 cm, rot
Artikel-Nr.:
     C195-10120-03
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     10120-03
EAN/GTIN:
     4010537112035
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzelmünzbehälter
Münzeinsätze
Münzrille
Geld-Kassette

Die 20 cm Geldkassette von HMF überzeugt durch einen herausnehmbaren Münzeinsatz und hohe Qualität.

- Herausnehmbaren Münzeinsatz
- Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüssel
- Nahtlos gezogenes Stahlblech
- Einliegender Griff am Deckel
- Kratzfest pulverbeschichtet

Gewicht: 1,05 kg
Abmessungen Geldkassette (L x B x H): 20 x 16 x 9,5 cm

Weitere Informationen:
Länge:
200
Breite:
150
Höhe:
95
Schlossart:
Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüsseln
Farbe:
Rot
Anzahl Münzfächer:
5
Anzahl Scheinfächer:
1
Material des Gehäuses:
Nahtlos gezogenes Stahlblech, kratzfest pulverbeschichtet
Material des Münzeinsatzes:
Bruchsicherer Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Geldkassette, Geldtransportkassette, Geldzählkassette, geldkassette hmf, einzelmünzbehälter, Kassette, Euro-Geldkassette, Geld, Sparen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.