Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF Geldkassette mit Euro-Münzzählbrett, Geldzählkassette 25 x 18 x 9 cm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geldkassette mit Euro-Münzzählbrett, Geldzählkassette 25 x 18 x 9 cm, blau
Geldkassette mit Euro-Münzzählbrett, Geldzählkassette 25 x 18 x 9 cm, blau
HMF Geldkassette mit Euro-Münzzählbrett, Geldzählkassette 25 x 18 x 9 cm, blau
HMF Geldkassette mit Euro-Münzzählbrett, Geldzählkassette 25 x 18 x 9 cm, blau
HMF Geldkassette mit Euro-Münzzählbrett, Geldzählkassette 25 x 18 x 9 cm, blau
Artikel-Nr.:
     C195-10022-05
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     10022-05
EAN/GTIN:
     4010537002251
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geld-Kassette
Geldkassette
Geldtransportkassette
Geldzählkassette

Die 25 cm Geldzählkassette von HMF dient ideal zum Kassieren und Sortieren von Münzgeld und Scheingeld.

- Herausnehmbares Euro- Münzzählbrett (22,5 x 11 x 2 cm) mit 8 Fächern für 1 Cent - 2 Euro Münzen
- Geldscheinmulde mit 3 Banknotenfächern
- Nahtlos gezogenes Stahlblech
- Sicherheitszylinderschloß mit 2 Schlüssel
-Pulverbeschichtet in blau

Gewicht: 1,5 kg
Abmessungen Geldkassette (L x B x H): 25 x 18 x 9 cm

Weitere Informationen:
Länge:
250
Breite:
180
Höhe:
90
Schlossart:
Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüsseln
Farbe:
blau
Anzahl Münzreihen:
8
Anzahl Scheinfächer:
3
Währung:
Euro
Material des Gehäuses / des Münzeinsatzes:
Nahtlos gezogenes Stahlblech, kratzfest pulverbeschichtet / Bruchsicherer Kunststoff
Besonderheiten:
Leichte Münz-Entnahme durch Schrägstellung des Einsatzes
Weitere Suchbegriffe: geldkassette hmf, geldkassette, Geldzählkassetten, Zählkassette, Münzkassette, Kassette, Euro-Geldkassette, Geld, Sparen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.