Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF Geldkassette Münzeinsatz Scheinfächer 30 x 24 x 9 cm, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF Geldkassette Münzeinsatz Scheinfächer 30 x 24 x 9 cm, silber
HMF Geldkassette Münzeinsatz Scheinfächer 30 x 24 x 9 cm, silber
HMF Geldkassette Münzeinsatz Scheinfächer 30 x 24 x 9 cm, silber
HMF Geldkassette Münzeinsatz Scheinfächer 30 x 24 x 9 cm, silber
Artikel-Nr.:
     C195-10019-09
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     10019-09
EAN/GTIN:
     4010537001995
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzelmünzbehälter
Münzeinsätze
Münzrille
Geld-Kassette

Der Münzeinsatz dieser Geldkassette wurde konzipiert um gleichzeitig Münzgeld und Scheingeld kassieren und aufbewahren zu können.

- Herausnehmbaren Münzeinsatz mit 5 Fächern für Euro- Münzen und 4 Geldscheinfächer
- Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüssel
- Nahtlos gezogenes Stahlblech
- Einliegender Griff am Deckel
- Kratzfest pulverbeschichtet

Gewicht: 1,9 kg
Abmessungen Geldkassette (L x B x H): 30 x 24 x 9 cm

Weitere Informationen:
Länge:
300
Breite:
240
Höhe:
90
Schlossart:
Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüsseln
Farbe:
Silber
Anzahl Münzfächer:
5
Anzahl Scheinfächer:
4
Material des Gehäuses:
Nahtlos gezogenes Stahlblech, kratzfest pulverbeschichtet
Material des Münzeinsatzes:
Bruchsicherer Kunststoff
Besonderheiten:
Fach unter Geldeinsatz passend für Din A4 Dokumente
Weitere Suchbegriffe: Geldkassette, Geldtransportkassette, Geldzählkassette, einzelmünzbehälter hmf, einzelmünzbehälter, Kassette, Euro-Geldkassette, Geld, Sparen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.