Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierstück 3/8" IG x 1/2" AG (7809009291)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1713830-7809009291
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     7809009291
EAN/GTIN:
     4003665104997
Suchbegriffe:
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
Messing-Reduziernippel
Messing-Reduzierstück
Reduzierstück aus Messing
Weitere Informationen:
Ausführung:
Innengewinde x Außengewinde
Anschlussgröße:
3/8" x 1/2"
Verpackung:
lose
Verkaufseinheit:
1
Ursprungsland:
IT
Länge (Verpackung):
2.000 mm
Breite (Verpackung):
2.000 mm
Höhe (Verpackung):
2.500 mm
Bruttogewicht:
0.023 kg
BAA059001:
7809009291 ; statistische Warennummer: 74122000000 ; Ursprungsland: IT
BAA271001:
4003665104997
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
nicht lagernd
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,68*
€ 3,71*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,57*
€ 3,77*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,59*
€ 3,80*
14 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,62*
€ 3,85*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,61*
€ 3,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 92,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metabo
7809009283
ab € 1,75*
Zubehör
Metabo
7809009275
ab € 1,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.