Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierstück 1/8" IG x 1/4" AG (7809009275)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-7809009275
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     7809009275
EAN/GTIN:
     4003665104973
Suchbegriffe:
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
Messing-Reduziernippel
Messing-Reduzierstück
Reduzierstück aus Messing
Weitere Informationen:
Ausführung:
Innengewinde x Außengewinde
Anschlussgröße:
1/8" x 1/4"
Verpackung:
lose
Verkaufseinheit:
1
Ursprungsland:
IT
Länge (Verpackung):
3.500 mm
Breite (Verpackung):
8.500 mm
Höhe (Verpackung):
12.500 mm
Bruttogewicht:
0.010 kg
BAA059001:
7809009275 ; statistische Warennummer: 74122000000 ; Ursprungsland: IT
BAA271001:
4003665104973
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,85*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metabo
7809009283
ab € 1,75*
Zubehör
Metabo
7809009291
ab € 2,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.