Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchtülle 1/4" AG x 13 mm (7805033767)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-7805033767
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     7805033767
EAN/GTIN:
     4003665104461
Suchbegriffe:
Metabo Ersatzteile
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schauchtülle aus Messing
Weitere Informationen:
Ausführung:
Außengewinde x Tülle
Anschlussgröße:
1/4" x 13 mm
Verpackung:
lose
Verkaufseinheit:
1
Ursprungsland:
IT
Länge (Verpackung):
4.000 mm
Breite (Verpackung):
2.000 mm
Höhe (Verpackung):
2.000 mm
Bruttogewicht:
0.030 kg
BAA059001:
7805033767 ; statistische Warennummer: 73072910900 ; Ursprungsland: IT
BAA271001:
4003665104461
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,70*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.