Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 721-02811862 Herst.-Nr.: 7805009440 EAN/GTIN: 4003665104386 |
| |
|
| | |
| Schauchtülle aus Messing
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Außengewinde x Tülle | Anschlussgröße: | 1/4" x 9 mm | Verpackung: | lose | Verkaufseinheit: | 1 | Ursprungsland: | IT | Länge (Verpackung): | 2.000 cm | Breite (Verpackung): | 2.000 cm | Höhe (Verpackung): | 3.500 cm | Bruttogewicht: | 0.017 kg | BAA059001: | 7805009440 ; statistische Warennummer: 73072910900 ; Ursprungsland: IT | BAA271001: | 4003665104386 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlauchtülle, Druckluft Schlauchtülle, Schlauchtülle Druckluft, Pneumatik-Schlauchtüllen, Schlauchtülle Pneumatik, Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, schnellkupplung messing 1/4", druckluft schlauchtülle, gewindetülle g1/4, Schlauchtüllen, Druckluft |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 721 | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,73* | € 2,53* | | | | | | | 15 Tage | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 1,73* | € 2,53* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,77* | € 2,57* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 1,70* | € 2,76* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,19* | ab € 2,61* | € 3,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 721 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 721 | | Versand: Lager 721 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|