Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugschlauch, Ø 35 mm, Länge 1,75 m, Anschlüsse 58/ 35 mm (631751000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-631751000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     631751000
EAN/GTIN:
     4007430443922
Suchbegriffe:
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Sauggarnitur
Saugschlauch
Mit Drehgelenk und Bajonettanschlussstück
Standardausrüstung bei AS 20 L
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Mit Drehgelenk und Bajonettanschlussstück | Standardausrüstung bei AS 20 L
Schlauchlänge:
1.75 m
Schlauch-Ø, innen:
38 mm
Schlauch-Ø, außen:
45 mm
Anschluss-Ø, außen:
27 mm
Antistatisch:
0
Elektrisch leitend:
0
Bajonettanschluss:
1
Drehausgleich:
beidseitig
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
31.000 cm
Breite (Verpackung):
25.500 cm
Höhe (Verpackung):
13.500 cm
Bruttogewicht:
0.777 kg
BAA059001:
631751000 ; statistische Warennummer: 85087000900 ; Ursprungsland: DE
BAA271001:
4007430443922
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.