Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5 Säbelsägeblätter "flexible metal" 150 x 0,9 mm, BiM, 1,4 mm/ 18 TPI (631454000)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     4757-1642736
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     631454000
EAN/GTIN:
     4007430440983
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblatt metall 150mm
säbelsägeblatt
Bruchfest, flexibel, Säbelsägeblätter < 1,0 mm Dicke
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Bruchfest, flexibel, Säbelsägeblätter < 1,0 mm Dicke
Materialeignung:
Bleche 0,7-3 mm / Profile Ø 0,5-100 mm / Profile 0,5-100 mm
Ausführung:
geschränkt / gefräst
Materialausführung:
BiM
Gesamtlänge:
150 mm
Dicke:
0.9 mm
Zahnteilung:
1,4mm/ 18 TPI
entspricht Bosch Type:
S 922 EF
Verkaufseinheit:
5
Ursprungsland:
CH
Länge (Verpackung):
0.500 cm
Breite (Verpackung):
5.000 cm
Höhe (Verpackung):
18.000 cm
Bruttogewicht:
0.091 kg
BAA059001:
631454000 ; statistische Warennummer: 82029920000 ; Ursprungsland: CH ; Länge (Verpackung): 0.500 cm; Breite (Verpackung): 5.000 cm; Höhe (Verpackung): 18.000 cm; Bruttogewicht: 0.091 kg; AAA002f001: 150 ; AAA040f001: 50
BAB264001:
0.9
BAA271001:
4007430440983
BAA018001:
150
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt metall, Sägeblatt
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 9,57*
€ 13,98*
15 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 9,53*
€ 14,05*
7 Tage
46
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 10,01*
€ 14,39*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 9,20*
€ 14,92*
3 Tage
12
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 12,25*
€ 16,65*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,98*
€ 16,64
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,54*
€ 16,11
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,48*
€ 14,85
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,91*
€ 14,17
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,62*
€ 13,83
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,57*
€ 11,39
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,914* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.