Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5 Säbelsägeblätter "flexible metal" 150 x 0,9 mm, BiM, 1,4 mm/ 18 TPI (631454000


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-MET631454000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     631454000
EAN/GTIN:
     4007430440983
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblatt metall 150mm
säbelsägeblatt
Bruchfest, flexibel, Säbelsägeblätter < 1,0 mm Dicke
Weitere Informationen:
Ausführung:
geschränkt / gefräst
Verkaufseinheit:
5
Materialeignung:
Bleche 0,7-3 mm / Profile Ø 0,5-100 mm / Profile 0,5-100 mm
Dicke:
0.9 mm
entspricht Bosch Type:
S 922 EF
Materialausführung:
BiM
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt metall, Sägeblatt
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 9,62*
€ 14,45*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 9,60*
€ 14,46*
Lager 214
44
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 10,02*
€ 14,69*
3 Tage
12
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 12,31*
€ 16,98*
3 Tage
12
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 12,24*
€ 17,46*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,69*
€ 17,48
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,50*
€ 17,26
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 14,34*
€ 17,06
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,14*
€ 15,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,38*
€ 14,73
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,32*
€ 14,66
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,02*
€ 11,92
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,004* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.