Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit-Box Impact 29 für Bohr- und Schlagschrauber (628849000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-628849000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     628849000
EAN/GTIN:
     4007430230812
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Pozidriv-Bit-Satz
Bestehend aus:
je 1 Bit Pozidriv PZ Gr. 2, 3 (Torsionsbits); 29 mm lang
je 1 Bit für Torx-Schrauben Gr. T 15, 20, 25, 30, 40 (Torsionsbits); 29 mm lang
1 Bithalter
Ideal für leistungsstarke Bohr- und Schlagschrauber
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VN
Länge (Verpackung):
2.000 cm
Breite (Verpackung):
13.000 cm
Höhe (Verpackung):
20.000 cm
Bruttogewicht:
0.122 kg
BAA059001:
628849000 ; statistische Warennummer: 82079030000 ; Ursprungsland: VN
BAA271001:
4007430230812
Weitere Suchbegriffe: TriWing-Bit-Satz, bit-satz metabo, bit satz, Bit, Schrauberbit, Sortiment
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.