Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter 1/4" Außensechskant auf 1/2" Außenvierkant, Länge 72mm, schlagfest (628838000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-628838000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     628838000
EAN/GTIN:
     4007430232380
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Steckschlüsseladapterbit
Adapter 1/4" Außensechskant auf 1/2" Außenvierkant, Länge 72mm, schlagfest
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
72 mm
Ursprungsland:
TW
Länge (Verpackung):
1.700 cm
Breite (Verpackung):
5.000 cm
Höhe (Verpackung):
13.500 cm
Bruttogewicht:
0.056 kg
BAA059001:
628838000 ; statistische Warennummer: 84661038000 ; Ursprungsland: TW
BAA271001:
4007430232380
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.