Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamanttrennscheibe 180x22,23mm, "CP", Beton "professional" (628573000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-628573000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     628573000
EAN/GTIN:
     4061792173880
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamanttrennscheibe d.180mm bohrung...
Leistungsstarke Diamanttrennscheibe mit segmentiertem Rand für aggressives, schnelles Trennen harter Werkstoffe mit sehr hoher Trennleistung und sehr guter Standzeit
Besonders geeignet für alle harten Materialien, wie Beton (auch armiert), Betonrohre, Bordsteine, harte Sandsteine, Verbundsteine, Waschbeton, durch spezielle Turbosegmente
Höchste Sicherheit durch laserverschweißte Diamantsegmente. Segmenthöhe 12 mm.
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Leistungsstarke Diamanttrennscheibe mit segmentiertem Rand für aggressives, schnelles Trennen harter Werkstoffe mit sehr hoher Trennleistung und sehr guter Standzeit | Besonders geeignet für alle harten Materialien, wie Beton (auch armiert), Betonrohre, Bordsteine, harte Sandsteine, Verbundsteine, Waschbeton, durch spezielle Turbosegmente | Höchste Sicherheit durch laserverschweißte Diamantsegmente. Segmenthöhe 12 mm.
Durchmesser x Bohrung:
180 x 22.23 mm
Segmentabmessungen:
42 x 2.6 x 12 mm
Segmentanzahl:
11
Max. Drehzahl:
8500 /min
Verkaufseinheit:
1
Verpackung:
Karton
Ursprungsland:
UA
Länge (Verpackung):
0.500 cm
Breite (Verpackung):
18.000 cm
Höhe (Verpackung):
22.500 cm
Bruttogewicht:
0.430 kg
BAA059001:
628573000 ; statistische Warennummer: 68042100900 ; Ursprungsland: UA
BAB264001:
2.6
BAA271001:
4061792173880
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,95*
€ 65,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,65*
€ 60,27
pro Stück
ab 4 Stück
€ 45,31*
€ 53,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,17*
€ 52,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,23*
€ 47,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,35*
€ 45,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,76*
€ 44,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.