Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamanttrennscheibe 115x1,3x22,23mm, "MUP", Metall/Universal "professional" (628547000)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-628547000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     628547000
EAN/GTIN:
     4061792252912
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheibe 115mm
Vakuum-gelötete Diamanttrennscheibe für nahezu alle Metallwerkstoffe; sehr flexibel einsetzbar auch in verschiedenen Materialien auf Grund des Vakuumlöt Verfahrens, wie z.B. Rohre, Profile, Kunststoffe,..
Reduzierter Funkenflug, reduzierte Geruchs- und Staubbildung
Extrem hohe Lebensdauer in Metall
Konstante Schnitttiefe über die gesamte Lebensdauer
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Vakuum-gelötete Diamanttrennscheibe für nahezu alle Metallwerkstoffe; sehr flexibel einsetzbar auch in verschiedenen Materialien auf Grund des Vakuumlöt Verfahrens, wie z.B. Rohre, Profile, Kunststoffe,.. | Reduzierter Funkenflug, reduzierte Geruchs- und Staubbildung | Extrem hohe Lebensdauer in Metall | Konstante Schnitttiefe über die gesamte Lebensdauer
Durchmesser x Bohrung:
115 x 22.23 mm
Segmentabmessungen:
1.3 x 1.5 mm
Segmentanzahl:
8
Max. Drehzahl:
13300 /min
Verkaufseinheit:
1
Verpackung:
SB-verpackt
Ursprungsland:
VN
Länge (Verpackung):
0.001 cm
Breite (Verpackung):
0.001 cm
Höhe (Verpackung):
0.001 cm
Bruttogewicht:
0.118 kg
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 188,70*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 18,87* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 238,93*
€ 284,3267
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 231,87*
€ 275,9253
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 220,69*
€ 262,6211
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 203,57*
€ 242,2483
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 203,02*
€ 241,5938
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 202,91*
€ 241,4629
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 188,70*
€ 224,553
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.