Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleskopstab SGS für die Strauch- und Grasscheren (628426000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-628426000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     628426000
EAN/GTIN:
     4061792190672
Suchbegriffe:
Akku-Grasschere
Akku-Rasenkantenschere
Akku-Rasenschere
Akku-Heckenschere
Stabiler Teleskopstab für rückenschonendes, exaktes Schneiden von Rasenkanten
Einfaches Anbringen ohne Werkzeug
Gesamtlänge variabel von 90 bis 102 cm
Arbeitswinkel um 125° verstellbar
Passend für PowerMaxx SGS 12 Q und SGS 18 LTX Q
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Stabiler Teleskopstab für rückenschonendes, exaktes Schneiden von Rasenkanten | Einfaches Anbringen ohne Werkzeug | Gesamtlänge variabel von 90 bis 102 cm | Arbeitswinkel um 125° verstellbar | Passend für PowerMaxx SGS 12 Q und SGS 18 LTX Q
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
17.000 cm
Breite (Verpackung):
88.500 cm
Höhe (Verpackung):
21.000 cm
Bruttogewicht:
1.447 kg
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,54*
€ 68,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,97*
€ 66,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,46*
€ 63,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,62*
€ 61,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,21*
€ 56,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,94*
€ 53,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,33*
€ 52,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,05*
€ 47,66
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2258734
ab € 5,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.