Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe, 125 x 1,7 x 22,23 mm, "classic", "TC", Fliese (628193000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-628193000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     628193000
EAN/GTIN:
     4007430178626
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
125x22,23mm diamanttrennscheibe
Spezialscheibe für alle Arten von Fliesen, glasiert und unglasiert, Natursteinplatten
Gute Schnittleistung und optimale Standzeit
Diamantscheibe mit gutem Preis-/ Leistungsverhältnis
Gesinterter Schneidrand; Segmenthöhe: 7,0 mm; Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Spezialscheibe für alle Arten von Fliesen, glasiert und unglasiert, Natursteinplatten | Gute Schnittleistung und optimale Standzeit | Diamantscheibe mit gutem Preis-/ Leistungsverhältnis | Gesinterter Schneidrand; Segmenthöhe: 7,0 mm; Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s
Durchmesser x Bohrung:
125 x 22.23 mm
Segmentabmessungen:
1.7 x 7 mm
Max. Drehzahl:
12200 /min
Verkaufseinheit:
1
Verpackung:
Karton
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
15.000 cm
Breite (Verpackung):
12.500 cm
Höhe (Verpackung):
1.500 cm
Bruttogewicht:
0.150 kg
BAA059001:
628193000 ; statistische Warennummer: 68042100900 ; Ursprungsland: CN
BAB264001:
1.7
BAA271001:
4007430178626
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.