Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe, 300 x 3,2 x 20,0/22,23/25,4mm, "professional", "UP", Universal (628118000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-628118000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     628118000
EAN/GTIN:
     4007430177872
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheibe 300mm
Bestens geeignet für alle allgemeinen Bau-/Baustellenmaterialien, wie Beton, Waschbeton, harte Sandsteine, Tonziegel
Die Universalscheibe mit der hochwertigen Diamantqualität für optimale Schnittleistung und hohe Standzeit
Lasergeschweißte Diamantsegmente
Segmenthöhe: 12,0 mm; Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s (300 - 400 mm: 100 m/s)
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Bestens geeignet für alle allgemeinen Bau-/Baustellenmaterialien, wie Beton, Waschbeton, harte Sandsteine, Tonziegel | Die Universalscheibe mit der hochwertigen Diamantqualität für optimale Schnittleistung und hohe Standzeit | Lasergeschweißte Diamantsegmente | Segmenthöhe: 12,0 mm; Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s (300 - 400 mm: 100 m/s)
Durchmesser x Bohrung:
300 x 20 / 22.23 / 25.4 mm
Segmentabmessungen:
40 x 3.2 x 12 mm
Segmentanzahl:
20
Max. Drehzahl:
6300 /min
Verkaufseinheit:
1
Verpackung:
Karton
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
35.500 cm
Breite (Verpackung):
31.500 cm
Höhe (Verpackung):
1.000 cm
Bruttogewicht:
1.455 kg
BAA059001:
628118000 ; statistische Warennummer: 68042100900 ; Ursprungsland: CN
BAB264001:
3.2
BAA271001:
4007430177872
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,92*
€ 180,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,99*
€ 167,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,36*
€ 158,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,00*
€ 151,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,08*
€ 138,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.