| |
|
| Artikel-Nr.: C1893-627114000 Herst.-Nr.: 627114000 EAN/GTIN: 4061792221147 |
| |
|
| | |
| 7x Spiralbohrer HSS-G DIN 388 EXTRA: je 1x Ø 2,5 / 3,3 / 4,2 / 5,0 / 6,8 / 8,5 / 10,2 mm 6x Maschinengewindebohrer HSS-G DIN 371 C EXTRA: je 1x M3, M4, M5, M6, M8, M10 und 1x Maschinengewindebohrer HSS-G DIN 376 C EXTRA M12 Maschinengewindebohrer mit Durchgangsgewinde für genaue und lehrenhaltige metrische ISO-Gewinde nach DIN 13 Geeignet für Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit, Guss und Buntmetalle Norm DIN 371/376, Beschichtung blank, Nutenform gerade, Schälanschnitt Form B, 4 - 5 Gang Anschnitt
Weitere Informationen: | | Produktbeschreibung: | 7x Spiralbohrer HSS-G DIN 388 EXTRA: je 1x Ø 2,5 / 3,3 / 4,2 / 5,0 / 6,8 / 8,5 / 10,2 mm | 6x Maschinengewindebohrer HSS-G DIN 371 C EXTRA: je 1x M3, M4, M5, M6, M8, M10 und 1x Maschinengewindebohrer HSS-G DIN 376 C EXTRA M12 | Maschinengewindebohrer mit Durchgangsgewinde für genaue und lehrenhaltige metrische ISO-Gewinde nach DIN 13 | Geeignet für Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit, Guss und Buntmetalle | Norm DIN 371/376, Beschichtung blank, Nutenform gerade, Schälanschnitt Form B, 4 - 5 Gang Anschnitt | Ursprungsland: | CN | Länge (Verpackung): | 4.000 cm | Breite (Verpackung): | 11.500 cm | Höhe (Verpackung): | 17.000 cm | Bruttogewicht: | 0.508 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |