Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör-Set - SP, 43-teilig (Bits, Stecknüsse, Bithalter) (626719000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-626719000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     626719000
EAN/GTIN:
     4061792226401
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Metabo Ersatzteile
Bestehend aus: S 2-Bits
L= 25 mm (32 St.): PH 1 x 1, PH 2 x 2, PH 3 x 1, PZ 1 x 1, PZ 2 x 2, PZ 3 x 1, SL 3 x 1,SL 4 x 1, SL 5 x 1, SL 6 x 1, H 3 x 1, H 4 x 1, H 5 x 1, H6 x 1, T 10 x 1, T 15 x 1, T 20 x 2, T 25 x 1, T 27 x 1, T 30 x 1, T 40 x 1, für Torx-Tamper Schrauben: T 10 x 1, T 15 x 1, T 20 x 2, T 25 x 1, T 27 x 1, T 30 x 1, T 40 x 1
L= 70 mm (6 St.): PH 2 x 1, PZ 2 x 1, SL 6 x 1, T15 x 1, T20 x 1, T25 x1
Steckschlüssel mit Magnet (3 St.): 1x 8,0 mm, 1x 10,0 mm, 1x 13,0 mm
1 x magnetischer Schnellwechselbithalter, 1x Bithalter mit Führungshülse (Gesamtlänge 80 mm)
Hochwertige, robuste Box im speziellen Metabo-Design
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
3.000 cm
Breite (Verpackung):
14.500 cm
Höhe (Verpackung):
11.500 cm
Bruttogewicht:
0.538 kg
BAA059001:
626719000 ; statistische Warennummer: 82079030000 ; Ursprungsland: CN
BAA271001:
4061792226401
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.