| |
|
| Artikel-Nr.: C1893-626701000 Herst.-Nr.: 626701000 EAN/GTIN: 4007430240194 |
| |
|
| | |
| Bestehend aus: S 2-Bits L= 25 mm (18 St.): je 1 x PH 1. PH 2. PH 3; PZ 1. PZ 2. PZ 3; H 3. H 4. H 5. H 6; T 10. T 15. T 20. T 25. T 30; SL 4. SL 5.5. SL 6.5 Steckschlüssel (6 St.): je 1 x 1/4", 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm, 13 mm 1 x Verlängerung; 1 x Ratsche Bits aus Chrom-Vanadium-Stahl (S2-Qualität); Bits mit Farbcodierung: für ein schnelles und einfaches Auffinden des passenden Bits; Hochwertige Ratsche; Steckschlüssel aus Chrom-Vanadium-Stahl; Hochwertige, robuste Box im speziellen Metabo-Design; Euroloch-Aufhänger
Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | CN | Länge (Verpackung): | 3.000 cm | Breite (Verpackung): | 14.500 cm | Höhe (Verpackung): | 11.500 cm | Bruttogewicht: | 0.421 kg | BAA059001: | 626701000 ; statistische Warennummer: 82079030000 ; Ursprungsland: CN | BAA271001: | 4007430240194 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knarren-Schraubenzieher, Knarrenschraubendreher, Knarrenschraubenzieher, Phillips-Bit-Satz, Pozidriv-Bit-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, TORX-Bit-Satz, TriWing-Bit-Satz, bit-satz metabo, bit satz, steckschlüssel-satz 26-tlg, Bit, Schrauberbit, Sortiment |
| | |
| |