Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filzband 30x533 mm, weich, für Akku-Rohrbandschleifer (626299000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-626299000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     626299000
EAN/GTIN:
     4007430211446
Suchbegriffe:
Akku für Metabo
Akkus für Metabo-Werkzeug
Filzband
Rohrbandschleifer
Zum Polieren von VA-Stählen und NE-Metallen, immer in Verbindung mit einer Polierpaste
Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit: 10-20 m/s
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Zum Polieren von VA-Stählen und NE-Metallen, immer in Verbindung mit einer Polierpaste | Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit: 10-20 m/s
Abmessungen:
30 x 533 mm
Körnung:
weich
Verkaufseinheit:
1
Ursprungsland:
BE
Länge (Verpackung):
3.000 cm
Breite (Verpackung):
17.000 cm
Höhe (Verpackung):
34.800 cm
Bruttogewicht:
0.033 kg
BAA059001:
626299000 ; statistische Warennummer: 68053000000 ; Ursprungsland: BE
BAA271001:
4007430211446
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.